サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
極数
13P
構成部品
【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5
注文コード
81456325
品番
ATK-20-13P
参考基準価格(税別)
¥1,506
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・構成部品
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
【端子台】161
極数
13P
シャフト長さ(mm)
140.5
取付ピッチ(mm)
B:153
構成部品
【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5