スライスウッドパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 種類ブラック・チェリー 注文コード81456474 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種類4種類から選べます 他の種類を見る
用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4 種類ブラック・チェリー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする