HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 木材
HOJOの 合板
スライスウッドパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
種類
ホワイト・オーク
注文コード
81456499
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています
長さ(mm)
900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
4
種類
ホワイト・オーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650