曜日別特売
64000101GL803 サンクリーンカート#800D サンコー(三甲) 81456998

商品画像

サンクリーンカート#800D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台
名入れなし
内容量1台注文コード81456998品番64000101GL803
参考基準価格(税別)¥312,090販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備材質PP容量(L)800キャスター2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)外寸(mm)1392×970×940内寸(mm)1290×910×743キャスター径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする