商品画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ゴミ箱
サンコー(三甲)の 集積保管用ゴミ箱
SCB700-2R 両開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81457025
品番
8S902501
参考基準価格(税別)
¥607,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
PE
容量(L)
700
外寸(mm)
1418×670×1067、バー:1574
内寸(mm)
1281×569×844
キャスター径(Φmm)
150(内2輪ストッパー付)
バー高さ(mm)
685
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品は1日に2台ずつとなります。3台以上ご注文の場合、分納となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000