曜日別特売
EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095

EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095
EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095
EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095
EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095
EFDELTAPRO3-JP DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) 81457095

DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード81457095品番EFDELTAPRO3-JP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする