山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
伸縮キッチン引き出し中ラック タワー ワイド ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81457129
品番
1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
付属品
滑り止めシール×8
取付可能対象
取り付け可能な引き出し サイドバーの間隔:59.5〜107.5cm以内/サイドバーの直径および幅:1.3cm以内/サイドバーと壁との隙間:2mm以上
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2150
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60〜108×15×3
内寸(cm)
W56.5〜104.5×H1
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません