山崎実業
山崎実業の ゴミ箱
山崎実業の ふた無しゴミ箱
水が抜けるゴミ箱 タワー 5L ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81457235
品番
1812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン
形状
角
色
ホワイト
質量(g)
約450
シリーズ
Tower
内容量(L)
5
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.3×16.3×23
商品タイプ
本体のみ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.7×15.7×21
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません