曜日別特売
1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260

1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260
1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260
1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260
1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260
1840 ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 81457260

ウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81457260品番1840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2 クギ×12) 木ネジ×2材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約520備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。シリーズTower耐荷重(kg)1.5(ハンドルホルダー:500g 替えブラシホルダー:1kg)適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル 替えブラシ:約14個収納可能耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×10~18.5×15内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3 替えブラシホルダー:W9.3×D8.3×H11.5再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする