マグネットUV対策用品収納ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457287 品番1946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品補助リング穴直径:2.4cm 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約850 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)トレー部:0.5、ハンガー部:1、ホルダー部:1 対応ポンプ式ボトルのねじ込み部分:2.3cm〜3.2cm以内 容器の直径:7.5cm以内・容量250mL以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8.4×10.5 内寸(cm)トレー部:W15.5×D7.8×H1.3 ハンガー部:W15.3×D7.5×H1.5 ホルダー穴直径:3.2 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする