山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の ハンガー
山崎実業の その他ハンガー
お片付けハンガー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81457296
品番
1918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) 透明ポケット:PVC
色
ブラック
質量(g)
約250
備考
対象年齢 6歳以上
耐荷重(kg)
本体:2、透明ポケット:0.5、フック1つあたり:0.25
対応
パイプの直径:4.5cm以内 子供服のサイズ:140cm以内 ※サイズは目安です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:34.3×1.5×14.7
内寸(cm)
透明ポケット:W15×H9
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません