ソーブレードナイロンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457418 品番2.6X37m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。

用途刈払作業用。 適合(推奨)25cc以上の刈払機 直径(Φmm)2.6 材質(本体)ナイロン樹脂 長さ(m)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする