曜日別特売
SSH-1830BL サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 81457470

SSH-1830BL サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 81457470
SSH-1830BL サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3 81457470

サラッと耐寒耐圧耐藻ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81457470品番SSH-1830BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

内径18mmで効率よく散水できます。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。

用途
水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。
材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※ご使用後は水をよく抜き、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※残水は雑菌等の繁殖により、異臭が発生したり、動植物等に悪影響を及ぼす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする