草刈チップソー蒼虎・斬

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81457576 品番 230x36P JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。
切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn 刃数(P)36 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする