曜日別特売
255x40P JIS 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3 81457585

255x40P JIS 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3 81457585
255x40P JIS 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3 81457585
255x40P JIS 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3 81457585
255x40P JIS 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3 81457585

草刈チップソー蒼虎・斬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(P)40
内容量1個注文コード81457585品番255x40P JIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。
切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn刃数(P)40外径(Φmm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする