曜日別特売
230x44P JIS 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3 81457594

230x44P JIS 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3 81457594
230x44P JIS 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3 81457594
230x44P JIS 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3 81457594
230x44P JIS 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3 81457594

草刈チップソー翠虎・刈

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(P)44
内容量1個注文コード81457594品番230x44P JIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。
チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn刃数(P)44外径(Φmm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする