草刈チップソー翠虎・刈

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81457610 品番 255x48P JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。
チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn 刃数(P)48 外径(Φmm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする