TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー
TGK(東京硝子器械)の ホモジナイザー/破砕機
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81457664
品番
893064
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
¥
8,090
バスケットに入れる
材質
撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)
1.5
種類
1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌
EOG滅菌
入数
50組
オートクレーブの可否
不可