ゼロノナイト ゴキブリ・トコジラミ用 1プッシュ式スプレー 60回分

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75mL) 注文コード81457725 品番4901080065810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

●1年に1度は徹底ケア!ゴキブリ・トコジラミを駆除!
●抵抗性ゴキブリ・スーパートコジラミ(※従来の殺虫成分「ピレスロイド系」に抵抗性を持ったトコジラミのこと。)にしっかり効く
●アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。)
光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。
●プッシュするだけ簡単
気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。
●虫暴れゼロで駆除
●空間・すき間にプッシュするだけ!
●赤ちゃん、ペットがいるご家庭にも
・Act For ECO・廃棄プラ削減、森林資源保全

用途ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除 成分イソプロパノール、DME、その他2成分 種別スプレー 容量75mL 区分防除用医薬部外品 シリーズゼロノナイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※注意-人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにしてください。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※薬剤を吸い込まないでください。
【相談すること】
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がメタジアミド系薬剤を含む商品(GABA作動性塩素イオンチャネルに作用)であることを医師に告げて診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※本品をすき間に噴射する場合は、1部屋あたり4ヵ所までを目安とし、過剰に噴射しないでください。効果を感じにくくなったら、再度処理を行ってください。
※本品を空間に噴射する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用してください。噴射後30分間閉め切った後、時々部屋の換気をしてください。
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けてください。
※噴射口をふさがないでください。
※噴射できなくなることがあるので、缶を横向きや逆さまにして噴射しないでください。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにしてください。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにしてください。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中して噴射しないでください。
※壁や床、扉に向けて使用する場合、変色やシミのおそれがあるので、目立たない部分で試してから使用してください。
※薬剤なので、子供には使用させないでください。
※効果が弱くなる可能性があるので、噴射後1日は清掃をできるだけ控えてください。
※遅効性の有効成分のため、効果の実感には数時間から数日かかることがあります。
※空間への噴射で薬剤が届きにくい狭いすき間に潜むトコジラミに対しては、潜み場所の周辺へ直接噴射してください。トコジラミは夜間に吸血するため、多数の潜み場所がある場合は、寝室にあるベッドや畳等への処理を優先してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管してください。
※直射日光や火気を避け、涼しい所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
【火気と高温に注意】高圧ガス:DME

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
自宅のチャバネゴキブリ対策
野田電器サービス 様

初めてチャバネゴキブリをこの部屋で見かけるようになってもう何年たったのだろう。夏も冬も季節を問わず部屋のいたる所に現れました。食パンの袋の中、レトルトカレーをご飯にかけてよそ見をした一瞬のすきを狙われ発見したときはすでに皿の淵の上を動き回っていたり、紅茶を入れたティーカップのソーサーの上、ある時などは食器棚の中から小さいチャバネゴキブリがわらわらと這い出して来たり、IHコンロの中に入って出てこなかったり、湯沸しポットのわずかな隙間から出たり入ったり、もう気が狂いそうでした。自分なりにいろいろ対策を試してみましたが全く効果はありませんでした。
そしてこれを使用して一ヶ月経ちました。
今のところ一匹も見かけません。
ひょっとしてこれはすごいかも。
これから暖かくなってどうなるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする