クローゼットにおくだけ防虫力

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 81458696 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

置くだけゲルタイプの防虫剤。ウォークインクローゼットなどに置くだけで衣類を守ります。ピレスロイド系化学防虫成分を含まない植物成分を配合。
(1)植物成分で衣類をしっかり守る!
・植物が身を守るために作り出すフィトンチッド成分で大切な衣類をしっかり防虫。
※フィトンチッドとは、植物が虫から身を守るために作り出す成分です。
(2)家族みんなの衣類に使える!
・化学防虫成分(ピレスロイド系)は使用していません。赤ちゃんの衣類やお肌の弱い方の衣類にもお使いいただけます。
・ペットがいるご家庭でもお使いいただけます。
(3)収納空間まるごと消臭!
・衣類はもちろん、収納空間の気になるニオイを消臭します。
・カビ臭、食べ物臭、汗臭、加齢臭、タバコ臭などをしっかり消臭!
※すべてのニオイを完全に消臭できるわけではありません。
●素敵な香り空間へ:フローラルソープの香り
●6ヵ月用※温度、収納空間、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。
【せんい製品防虫剤(スペアミントオイル製剤)】
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

使用方法
(1)シュリンクフィルムをミシン目にそってはがし、上容器をはずす。
※上容器がはずれにくい場合は少しひねるとはずしやすくなります。
(2)アルミシールをはがし、上容器をはめる。
(3)ウォークインクローゼット・クローゼット・洋服ダンスに置いて使用する。
(4)ゲルが小さくなったら、お取り替え。もしくは「楽ちんお知らせQR」をご利用ください。
※ゲルの表面に白い斑点が析出することがありますが、品質上問題はありません。
【衣類の収納前に】
・衣類の汚れをきちんと落としてください。
・衣類をよく乾燥させてください。
・クリーニングのカバー等ははずしてください。
【用途】ウォークインクローゼット、クローゼット、洋服ダンス用
※衣類への虫食いの被害は、成虫が産みつけた卵からかえった幼虫によるものです。クローゼット・洋服ダンスに使用の場合は、卵・成虫に効きます。ウォークインクローゼットに使用の場合は、扉の開け閉めによる成虫の侵入を想定し、成虫への駆除効果を確認しています。既に収納空間にいる幼虫への効果を示すものではありません。
【使用量】
・ウォークインクローゼット(7800L)、クローゼット(1500L)、洋服ダンス(500L)に1個
【有効期間】使用開始後約6ヵ月間。※温度、収納空間、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。
●他の防虫剤と併用できます。
成分【有効成分】スペアミントオイル、α-ピネン、カルボン 容量1個(300mL) シリーズ防虫力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×122×64 香りフローラルソープの香り 使用量ウォークインクローゼット(7800L)、クローゼット(1500L)、洋服ダンス(500L)に1個
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。誤食の原因となります。
※衣類の入れ替えをするときは、部屋の適当な換気をしてください。
※パッケージに記載されている使用量を守って使用してください。
※密閉性のある収納空間で使用してください。
※本品は食べられません。万一食べたときは、医師に相談してください。
※定められた用途以外に使用しないでください。
※開封時に結露水がたまっている場合がありますので、注意してご使用ください。
※誤食等の対応のため、商品の使用中は製品表示を大切に保管してください。
※容器中の薬剤に触れない事。手についた時は石鹸でよく洗う事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする