アース製薬
アース製薬の 歯磨き用品
アース製薬の マウスウォッシュ
ダモン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(12mL)
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン、チャ葉エキス●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●保存剤:メチルパラベン●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●洗浄剤:セテス-25●香料(ミントタイプ)●緑色201号、黄色4号、赤色102号
注文コード
81458714
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
成分・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お口のよごれを除去し、清潔な息に。はき出すと、口臭の原因でもあるタンパク質よごれが見える洗浄体験。
成分
●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン、チャ葉エキス●pH調整剤:クエン酸、クエン酸Na●保存剤:メチルパラベン●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●洗浄剤:セテス-25●香料(ミントタイプ)●緑色201号、黄色4号、赤色102号
容量
12mL×5本
商品タイプ
携帯用
注意
【使用上の注意】
●内服液ではありませんので飲まないでください。
●直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
●口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
●ごく稀に沈殿物がでる場合がありますが、品質に問題はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81458714
-
57341956
4901080314611
ダモン
アース製薬
1パック(12mL×5本)
¥
299
税込
¥
329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)