きき湯ファインヒート ほぐしオフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 81459667 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

だるい足腰などの疲れをスーッと軽く*1。●体をあたため、ほぐす作用のある生薬有効成分「センキュウ末」を新配合●高濃度*2炭酸とW生薬(センキュウ末・ジンジャー末)の温熱・血行促進作用により、筋肉をほぐし、長時間の立ち仕事やデスクワークによる足腰のだるさなどの疲労をケア【香り】フレッシュなハーブの香り【湯色】オレンジ(透明タイプ)*1温浴効果を高め疲労回復*2きき湯食塩炭酸湯比

タイプつめかえ用 種類ほぐしオフ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする