小林製薬
小林製薬の 消臭・芳香剤
小林製薬の 置き型消臭・芳香剤
SAWADAY香るStickパルファムフィグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70mL)
注文コード
81461085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香りです
香り
ホワイトムスク
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性