付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター(GP-130FS 1枚)
タイプ紙パック式
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.9(標準質量:4.4)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)630〜約120(消費電力:1180〜約230)
フィルター【1】ナノテクプレミアム衛生フィルター(消臭、抗菌加工)【2】抗菌フィルター【3】ウレタンフィルター
機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
運転音66〜約60dB
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)1.3