ヘッドバンド式ヘッドライト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81461286 品番LED-HEAD-BAND
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能

用途
2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します
もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。
質量(g)約80 全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト) 使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V) 電源タイプ充電式 防水保護等級IPX4相当 電球の種類LED 最大点灯時間30〜200分(明るさ調整による)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
夜間作業に
製造業

もう少し稼働時間が長いと良いのだが、その分充電時間が短いし、軽いのでまぁ良し。防水は試してないので判らないがゴムのカバーがめくれたりしないので大丈夫であろうと思う

対象商品:
81461286
2025-05-26
用途:
地下、電気撤去後の解体工事
司興業 様 (建設業・工事業)

電池式のライトと違って軽くて眩しいくらい明るい!
ネット購入だと海外製品で不安はあったけどモノタロウなら安心と思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする