真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81461304 品番 JED-300 IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体もフタも丸ごと食洗器OK。分解できて隅々まで洗えて清潔に使いつづけられる真空断熱スープジャーです。
高い保温力で、温かいスープはもちろん、冷たいデザートやフルーツを入れるのもおすすめです。
口当たりが優しい丸口形状で美味しく飲めます。定番カラーで男性にも女性にも使いやすいデザインです。

材質本体:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム 質量(kg)0.2 アイボリー 容量(L)0.3 エコマーク認定認定 温度(℃)保温効力:56以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×115 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする