真空断熱コーヒーサーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81461600 品番 TTF-720 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側セラミック加工で汚れがつきにくい、食洗器対応のコーヒーサーバーです。コーヒードリッパーを載せられ、美味しいコーヒーを手間なく淹れられます。真空断熱構造&断熱材入りのフタで美味しい温度を長くキープ。
シンプルな構造&全パーツ食洗器に対応しています。

材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)/ 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 注ぎ口・ハンドル:ポリプロピレン / フタ: ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 質量(kg)0.4 ブラック 容量(mL)720 口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×145 保温効力(℃)79以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする