真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81461864 品番 JOQ-481 IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。
しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) アイボリー 質量(g)200 容量(L)0.48 エコマーク認定認定 温度(℃)保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:650×650×215、口径:40 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする