LEDリーフクリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81462196 品番 LCLF-235N
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
LEDの照射角度が自由に変えられます。
電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。
連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。

用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 質量(g)960 消費電力(W)23 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.24 平均演色評価数(Ra)83 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 電源タイプコード 連結数連結可能台数(同一機種):13台 使用場所屋内型 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90〜125 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2900 電球の種類LED
注意
※LED にはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※クリップの取付は必ず板状物へ取付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
照明として
電気・ガス・熱供給・水道業

2週間で羽の2枚が点灯しなくなった。やられた。点灯しなくなったのじゃないて、ほんとうっすらとしか点かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする