202308 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462309 202308 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462309 202308 セルフインカー(SI2) マーキングマン 81462309

セルフインカー(SI2)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 印面種別ゴム印 型番SI2-54 注文コード81462309 品番202308
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は印面種別・型番など9種類から選べます 他の種類を見る

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。
内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。
2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途製造現場でのマーキングに最適です。 溝数10 型番SI2-54 印字部(mm)35×99 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※「セルフインカー」と「セルフインカー(SI2)」の替えパッドの互換性はありません。
※ ご使用には、別途ゴム印とインクが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
ダンボール箱 印字

ゴム印で印字していましたが、老朽化
作業効率があがり、もっとはやく変えればよかった
と今ではとてもまんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする