セルフナンバラー(SI2)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番SI2 2-6G 注文コード81462415 品番201502
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

従来品より格段に耐久性が向上したセルフナンバラー(SI2)が登場しました。
内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。
2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。
字輪付きで数字の変更が簡単にできます。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能です。

用途製造現場でのマーキングに最適です。 適合(消耗品)替えパッド SI2-31 桁数6 型番SI2 2-6G 文字高(mm)5 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※「セルフナンバラー(SI-TR型)」と「セルフナンバラー(SI2)」の替えパッドの互換性はありません。
※ ご使用には、インクが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする