代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81462580
品番
NNFK37410KLA9
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
LED□450埋込プリズム点灯部昼白色
消費電力(W)
38
定格電圧(V)
100、200、242
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
5950
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
×