代表画像

LDL40X1ウォール防湿防雨SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81462650 品番NNFW41885LE9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型
IP23 防湿
天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ
Ra80
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
電源ユニット内蔵

適合ランプ
適合ランプ:直管LEDランプ用
適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K
適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K
適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K
適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K
適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K
適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K
適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K
適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26
適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24
適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23
適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K
適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K
適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K
適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K
適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K
適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K
適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K
適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9
適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9
適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9
適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P
適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装) 幅(mm)1275 質量(kg)3.4 高さ(mm)130 電圧(V)100〜242 消費電力(W)20 光源LDL40×1 ランプ(品名)LDL40S 色温度5000K 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:2030 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)108
注意
※ランプ別売り
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする