オプションスヌートNYK50000(別売)、ガードNYK50001(別売)、ディフューズレンズNYK50002(別売)、スプレッドレンズNYK50003(別売)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100〜242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)71.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1230
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60