代表画像

NNCF44155LE9 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック) 81462905 NNCF44155LE9 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック) 81462905 NNCF44155LE9 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック) 81462905 NNCF44155LE9 一体型階段灯40形高光束30NTコーナー Panasonic(パナソニック) 81462905

一体型階段灯40形高光束30NTコーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81462905 品番NNCF44155LE9
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
自己点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
信号装置連動端子台付
常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)
天井直付型・壁直付型、30分間タイプ
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)
型式認定番号:3AE-1082
非常灯評定番号:LALE-015
【交換常用光ユニット】FK98554
【交換電池】FK763
【リモコン】FSK90910K(別売)
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100〜242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
注意
※リモコン別売り
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする