オプションスヌートNYK50010(別売)、ガードNYK50011(別売)、ディフューズレンズNYK50012(別売)、スプレッドレンズNYK50013(別売)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100〜242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光源色電球色
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)108.2
光束(Lm)器具:7575
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否×
調色の可否×