代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球ローポールライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81463070
品番
XY2882K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm
LED電球専用商品
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)
403
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。