代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球 ローポールライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81463106
品番
XY2893K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥142,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
地中埋込型LEDローポールライト防雨型
LED電球専用商品
材質
【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)
955
注意
※ランプ別売り
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。