曜日別特売
XY2894K LED電球 ローポールライト Panasonic(パナソニック) 81463115

代表画像

LED電球 ローポールライト

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード81463115品番XY2894K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥123,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

地中埋込型LEDローポールライト防雨型
LED電球専用商品

材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)幅(mm)Φ100質量(kg)3.6電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)地上高さ(mm)605
注意
※ランプ別売り
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする