材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ136
質量(kg)2.7
電圧(V)100〜242
消費電力(W)10
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)29.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時)0.1
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)器具:292
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)400