代表画像

LEDスポットライト電源別置型サイン用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 光束(Lm)器具:6160 注文コード81463377 品番XY6825ZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型
電源接続部灯具内収納可能
天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光
Ra85
【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)
【適合アーム】NNY28422(別売)
【適合アーム】NNY28428(別売)
【適合フランジ】NNY28486(別売)
【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)
中角タイプ配光
天井面・壁面・据置取付用
LED内蔵
電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20〜35 光束(Lm)器具:6160 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付けてください。
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする