代表画像

LEDローポールライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463420 品番XYT2007RZLE1
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ
Ra80
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ105 質量(kg)2.6 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 保護等級IP23 光源LED(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.078 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)器具:495 RoHS指令(10物質対応)対応 地上高さ(mm)891
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする