材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)Φ105
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)6.7
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.078
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)器具:495
RoHS指令(10物質対応)対応
地上高さ(mm)491