代表画像

CSLIM端用L1200定格3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463517 品番XLY120ESVLE1
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ
Ra83
【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)
【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)
【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)
壁直付・据置・天井直付兼用型
LED内蔵
電源ユニット内蔵

質量(kg)1.4 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)12 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)114.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1370 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※粒感が目立つ場合があります。
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプトコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする