代表画像

高天DL2000形下面拡散パネル付50K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463569 品番XND9940FSKLR9
参考基準価格(税別)¥300,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400
落下防止ワイヤー付
天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ
Ra70
【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z
【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
拡散タイプ
調光範囲(約5%-100%)
天井面取付専用
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
LED内蔵
電源ユニット内蔵

質量(kg)8.7 電圧(V)100〜242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする