代表画像

LED高天井特殊4環境向けマルチ400形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463797 品番XYM2042LE9
参考基準価格(税別)¥250,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型
落下防止ワイヤー付
天井直付型、拡散タイプ
Ra70
拡散タイプ
30度までの傾斜天井に取付可能
軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
LED内蔵
電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)130 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20〜65℃でご使用ください。
※電源ユニットの取付周囲温度が-20〜40℃でご使用ください。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線(100℃以上)(別途)を使用してください。
※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。
※写真はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする