福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ袋 03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463867
品番
440086
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
幅(mm)
280
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
No.14
高さ(mm)
410
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
規格
(No.14)280×410mm
適合規格
食品衛生法適合