福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ袋 03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463876
品番
0440078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
No.15
高さ(mm)
450
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
規格
(No.15)300×450mm
適合規格
食品衛生法適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81463876
0440078
00434218
440078
ニューポリ袋 厚み0.03mm
福助工業
1袋(100枚)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました