福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.02
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463885
品番
0440612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
LDPE
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
色
透明
サイズ
No.15
高さ(mm)
450
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
規格
(No.15)300×450mm
適合規格
食品衛生法適合