福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ袋03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81463894
品番
0449172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
サイズ
No.7
高さ(mm)
230
種類
平袋
規格
No.7
サイズ(号)
7